T-Shirt BP (Bierbaum-Proenen) 1621 171 53 XXL, Größe: 2XL | Farbe: Grau | Hauptmaterial: Baumwolle/Polyester
BP 1621-171-53 DUNKELGRAU T-Shirt
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1621 171 53 XXL
Rubix:1540037
EAN:4010365844351

Produktdetails : 1621-171-53 GR.2XL DUNKELGRAU T-Shirt für Sie & Ihn, 50% Baumwolle, 50% Polyester
T Shirt für Sie Ihn dunkelgrau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 180 g/m² |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 61091000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std