Referenzen
KTR:BOWEX 100 -I
Rubix:148903
Hersteller:011001000030

Produktdetails : 100 HUELSE SPEZ.-I BOWEX Hülse
KTR BoWex-Bogenzahn-Kupplungen sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung. Eignen sich besonders für den Ausgleich, axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen. Aufgrund der Wirkungsweise des Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, um den Einsatz der BoWex-Kupllungen nahezu verschleißfrei zu ermöglichen. Hergestellt aus einer Kunststoff/Stahl-Kombination.
100 HUELSE SPEZ.-I
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1340 g |
|---|---|
| Typ | bowex |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
449,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
534,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage