19 HUELSE JUN 2B 14H7 BOWEX PA Steckhülse mit Nut und Gewinde

BoWex 19

Siehe technische Informationen
Referenzen
KTR:BOWEX 19 JUNIOR 2B 14H7
Rubix:95749
Hersteller:10191101400
19 HUELSE JUN 2B 14H7 BOWEX PA Steckhülse mit Nut und Gewinde
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 19 HUELSE JUN 2B 14H7 BOWEX PA Steckhülse mit Nut und Gewinde


KTR BoWex-Bogenzahn-Kupplungen sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung. Eignen sich besonders für den Ausgleich, axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen. Aufgrund der Wirkungsweise des Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, um den Einsatz der BoWex-Kupllungen nahezu verschleißfrei zu ermöglichen. Hergestellt aus einer Kunststoff/Stahl-Kombination.
19 HUELSE JUN 2B 14H7

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht50 g
Typbowex
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,13 exkl. MwSt.
/ Stück
7,29 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen