Referenzen
KTR:BOWEX M-14
Rubix:87596
Hersteller:010141000000
Produktdetails : M-14 HUELSE BOWEX Hülse
KTR BoWex-Bogenzahn-Kupplungen sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung. Eignen sich besonders für den Ausgleich, axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen. Aufgrund der Wirkungsweise des Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, um den Einsatz der BoWex-Kupllungen nahezu verschleißfrei zu ermöglichen. Hergestellt aus einer Kunststoff/Stahl-Kombination.
M-14 HUELSE
Technische Informationen
Attribute
| Typ | bowex |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std