24 HUELSE JUN 2B 14H7 BOWEX PA Steckhülse mit Nut und Gewinde

BoWex 24

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:BOWEX 24 JUNIOR 2B 14H7
Rubix:86264
Hersteller:010241101400
24 HUELSE JUN 2B 14H7 BOWEX PA Steckhülse mit Nut und Gewinde

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 24 HUELSE JUN 2B 14H7 BOWEX PA Steckhülse mit Nut und Gewinde


KTR BoWex-Bogenzahn-Kupplungen sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung. Eignen sich besonders für den Ausgleich, axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen. Aufgrund der Wirkungsweise des Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, um den Einsatz der BoWex-Kupllungen nahezu verschleißfrei zu ermöglichen. Hergestellt aus einer Kunststoff/Stahl-Kombination.
24 HUELSE JUN 2B 14H7

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Typbowex
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
7,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std