Referenzen
KTR:BOWEX 45 AS
Rubix:87199
Hersteller:010451000020

Produktdetails : 45 AS-HUELSE BOWEX Hülse
KTR BoWex-Bogenzahn-Kupplungen sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung. Eignen sich besonders für den Ausgleich, axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen. Aufgrund der Wirkungsweise des Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, um den Einsatz der BoWex-Kupllungen nahezu verschleißfrei zu ermöglichen. Hergestellt aus einer Kunststoff/Stahl-Kombination.
45 AS-HUELSE
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210 g |
|---|---|
| Typ | bowex |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std