2608650682 Säbelsägeblatt S 1542 K, Top f. Wood, 5-Pck
BOS-2608650682 Säbelsägeblatt S 1542 K, Top f. Wood, 5-Pck
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608650682
Rubix:1609188
EAN:3165140016087

Produktdetails : 2608650682 Säbelsägeblatt S 1542 K, Top f. Wood, 5-Pck
Das S 1542 K Top for Wood Säbelsägeblatt ermöglicht leistungsstarke und schnelle Schnitte in Holz. Die große Zahnteilung (8,5 mm) und die großen Spanräume entfernen Material schnell und effizient. Die scharfgeschliffenen, geschränkten Zähne schneiden schnell und effizient, während die dicke Wandstärke (1,5 mm) ultimative Stabilität für starke Schnitte bietet. Das Säbelsägeblatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) eignet sich für das Schneiden von weichem Holz, Bauholz und allen nichtabrasiven Holzwerkstoffen bei Bauarbeiten. Es verfügt über eine lange Länge von 240 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 190 mm ermöglicht. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Zahnteilung [mm] / TPI: 8,5 / 3, Abmessungen LxBxD [mm]: 240 x 19 x 1,5, Einsatzbereiche: Brennholz, feuchtes Holz (ø <190 mm), Typ: S 1542 K
Säbelsägeblatt S 1542 K, Top for Wood, 5er-Pack
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 196 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 290x52x10 mm |
| Gewicht der Verpackung | 190 g |
| Länge | 240 mm |
| Werkstoff | hcs |
| Typ | säbelsägeblatt |
| Zolltarifcode | 82029980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std