Referenzen
Spartex:GOUJ1.25-24X75EF8
Rubix:3633852
Hersteller:000939.08000.0240.075
EAN:4043952307700


Technische Zusammenfassung
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN939 M24X75 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Gewindestifte, Anschraubende ˜ 1,25 d 24X75 Stahl 8.8 DIN 939
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
75 mm