Referenzen
Spartex:GOUJ1.25-12X30EF8Z
Rubix:545842
Hersteller:000939.08100.0120.030
EAN:4043952308035


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN939 M12X30 8.8 ZN Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 12 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1570 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Durchmesser | 12 mm |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,56 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
14,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm