Referenzen
Spartex:BTH24X150PFZ
Rubix:530005
Hersteller:000601.00100.0240.150
EAN:4043952117507


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M24X150 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 24 x 150
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 72500 g |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw36 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,21 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
41,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M24