Referenzen
Spartex:BTH5X16PFZ/100
Rubix:529345
Hersteller:000601.00100.9050.016
EAN:4043952118498


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M5X16 4.6 ZN K Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 5 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 448 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,18 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
3,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M5