Referenzen
Spartex:BTH12X30PF
Rubix:529555
Hersteller:000601.00000.0120.030
EAN:4043952110966


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M12X30 4.6 Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5610 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,34 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
31,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M12