Sechskantschraube, metrisch Spartex BTH24X110PF, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 110 mm | Norm: DIN 601
Bolzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTH24X110PF
Rubix:529995
Hersteller:000601.00000.0240.110
EAN:4043952113257


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN601 MU M24X110 4.6 Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 24 x 110
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 58250 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | din 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Abdruckgröße | sw36 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,13 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
31,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm
Durchmesser, metrisch
m24