DIN7513 B M4X8 ST ZN Zylinder-Schneidschraube B=Kopf mit Schlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATCF4X8EFZ
Rubix:3600
Hersteller:007513.00102.0040.008
EAN:4043952517239


Technische Zusammenfassung
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN7513 B M4X8 ST ZN Zylinder-Schneidschraube B=Kopf mit Schlitz
DIN 7513 St.geh. Form B galvanisch verzinkt Zylinder-Schneidschrauben m.Schlitz B Kopf nach DIN 84 Abmessung: BM 4 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1160 g |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 7513 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | rändelgeschlitzt |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
30,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen