Referenzen
Spartex:BTH12X45PFGA
Rubix:529582
Hersteller:000601.00200.0120.045
EAN:4043952118702


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
Produktdetails : DIN601 MU M12X45 4.6 TZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu 4.6 feuerverzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6850 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,44 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
68,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M12