DIN933 M6X16 8.8 ZN K Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde, ISO 4017, 8.8, galvanisch verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ISO 4017 8.8 M 6 x 16 galv. verzinkt gal Zn K
Rubix:1665397




Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M6X16 8.8 ZN K Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Schaft verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 511 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std