Referenzen
Spartex:BTH30X360PFZ
Rubix:3630458
Hersteller:000601.00100.0300.360
EAN:4043952118146


Technische Zusammenfassung
| Länge | 360 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
Produktdetails : DIN601 MU M30X360 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
30X360
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 360 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdruckgröße | sw46 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
360 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M30