Referenzen
Spartex:BTH5X30PFZ/100
Rubix:3630470
Hersteller:000601.00100.9050.030
EAN:4043952118528


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
Produktdetails : DIN601 MU M5X30 4.6 ZN K Sechskantschraube mit Sechskantmutter
5X30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,92 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
3,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M5