9111660740 Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 7,4mm

Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:10720740, 9111790740
Rubix:2156549
Hersteller:4317784708531
EAN:4317784708531
9111790740 Spiralb. D338RN HSS 7,4mm geschl. FORTIS

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung7,4 mm
Gesamtlänge109 mm
Schnittlänge69 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9111660740 Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 7,4mm


Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 7,4mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung7,4 mm
Gesamtlänge109 mm
Schnittlänge69 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
2,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std