23400790 Spiralbohrer geschl. DIN338 HSSCo 7,9 mm
Spiralbohrer geschliffen DIN338 HSSCo
Siehe technische InformationenReferenzen
Germant:23400790
Rubix:3468620
EAN:4250059502123


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
Produktdetails : 23400790 Spiralbohrer geschl. DIN338 HSSCo 7,9 mm
Spiralbohrer geschliffen DIN338 HSSCo, Ausführung: 5% Co-Anteil, rechts-schneidend, m. präzisem SpitzenanschliffSpitzenwinkel 135 GradFür rost- und säurebeständige Stähle,Warm- und Kaltarbeitsstähle, legierteund unlegierte Stähle bis 1300N/mmý Hinweis: auch im Satz erhältlich
Spiralbohrer geschliffen DIN338 HSSCo 7,9 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Toleranz | h8 |
| Schnittrichtung | rechts |
| Schneidstoff | hss-co |
| Spitzenwinkel | 135 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
52,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage