9112290820 Spiralbohrer HSS DIN338N 8,2mm TypN 4xD A0028.2 TiNTip

9112291000 Spibo HSS DIN338N 10,0mm 118G Typ N 4xD A00210.0 TiN Tip Dor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:11130820, 9112290820
Rubix:2915767
Hersteller:9112290820
9112290820 Spibo HSS DIN338N 8,2mm 118G Typ N 4xD A0028.2 TiN Tip

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112290820 Spiralbohrer HSS DIN338N 8,2mm TypN 4xD A0028.2 TiNTip


Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Spiralbohrer HSS DIN338N 8,2mm 118G Typ N 4xD A0028.2 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
7,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std