860762 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 12,3mm

Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:860762
Rubix:3266003
EAN:3660338155819
860762 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 12,3mm
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung12,3 mm
Gesamtlänge151 mm
Schnittlänge101 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 860762 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 12,3mm


Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 12,3mm
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung12,3 mm
Gesamtlänge151 mm
Schnittlänge101 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser12,3 mm
661,50 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
787,18 inkl. MwSt.