GN565.4-20-160-A-RS Bogengriff, Montage von der Rückseite, Aluminium
Bogengriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 565.4-20-160-A-RS
Rubix:792738
Hersteller:GN 565.4-20-160-A-RS
EAN:4045525818668



Produktdetails : GN565.4-20-160-A-RS Bogengriff, Montage von der Rückseite, Aluminium
Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 107 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
