K0170.1208009 Griff, drehbar, GR.2, Duroplast
Griffe drehbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0170.1208009
Rubix:163510
EAN:4059245070749



Dokumente
Produktdetails : K0170.1208009 Griff, drehbar, GR.2, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Achse und Gewindehülse Stahl, verzinkt oder Edelstahl, blank.Ausführung: hochglanzpoliert.Bestellbeispiel: K0170.105007Hinweis: Zur Montage Achse ausschrauben.
Griff drehbar
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 59 g |
|---|---|
| Länge | 68 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen