Referenzen
Kipp:K0210.1803
Rubix:331239
EAN:4059245124558



Dokumente
Produktdetails : K0210.1803 Rohrgriff, Form:B, Aluminium
Werkstoff: Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz. Verbindungsrohr Aluminium.Bestellbeispiel: 06926-200Hinweis: Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.Montage: Von der Bedienseite.
Leichtbaugriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 172 g |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen