GN7336-34-M6-NI Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindeeinsatz
Rändelgriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 7336-34-M6-NI
Rubix:645035
Hersteller:GN 7336-34-M6-NI
EAN:4045525607279





Produktdetails : GN7336-34-M6-NI Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindeeinsatz
Rändelgriffe GN 7336 zeichnen sich durch eine geschlossene Form aus, d.h. sie haben an der Unterseite kein Ausnehmung. Rändelgriffe GN 7336 sind auch ohne Gewindeeinsatz lieferbar. Bestellbezeichnungen: GN 7336-34 GN 7336-42 GN 7336-53
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Länge | 21 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen
