Referenzen
Elesa+Ganter:GN 136-ST-40-40-C
Rubix:1125186
Hersteller:GN 136-ST-40-40-C
EAN:4045525852648



Produktdetails : GN136-ST-40-40-C Blechscharnier, Stahl
Blechscharniere GN 136 sind preisgünstige Ausführungen für Anwendungen mit geringer Belastung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Typ | c |
| Material des Körpers | stahl |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
