Referenzen
Format:71170020, 9771170020
Rubix:1560056
Hersteller:9771170020
EAN:4317784121613
Produktdetails : 9771170020 Blechlocher mit Kugellager 20mm
Blechlocher mit Kugellager 20mm FORMAT
Schraublochstanze (Blechlocher), mit Kugellager Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Betätigung erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikwerkzeugen. Lieferung inkl. Matrize, Stempel und Druckschraube. Anwendung: Zum Stanzen von Löchern in unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Eisenblechen sowie Kunststoff. Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Schaltschränken, Armaturentafeln o. Ä. Hinweis: Druckschraube und Matrize vor dem Arbeitsvorgang einfetten. Das vorgebohrte Loch sollte ca. 1 mm größer als die Druckschraube sein.
Schraublochstanze (Blechlocher), mit Kugellager Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Betätigung erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikwerkzeugen. Lieferung inkl. Matrize, Stempel und Druckschraube. Anwendung: Zum Stanzen von Löchern in unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Eisenblechen sowie Kunststoff. Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Schaltschränken, Armaturentafeln o. Ä. Hinweis: Druckschraube und Matrize vor dem Arbeitsvorgang einfetten. Das vorgebohrte Loch sollte ca. 1 mm größer als die Druckschraube sein.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82079091 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std