9771160030 Blechlocher Standard Ø30mm

Blechlocher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:71160030, 9771160030
Rubix:1560004
Hersteller:4317784096577
EAN:4317784096577
9771160030 Blechlocher Standard 30,0mm FORMAT

Produktdetails : 9771160030 Blechlocher Standard Ø30mm


Blechlocher Standard Ø30mm FORMAT
Schraublochstanze (Blechlocher), ohne Kugellager Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Betätigung erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikwerkzeugen. Lieferung inkl. Matrize, Stempel und Druckschraube. Anwendung: Zum Stanzen von Löchern in unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Eisenblechen sowie Kunststoff. Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Schaltschränken, Armaturentafeln o. Ä. Hinweis: Druckschraube und Matrize vor dem Arbeitsvorgang einfetten. Das vorgebohrte Loch sollte ca. 1 mm größer als die Druckschraube sein.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82079091
24,67 exkl. MwSt.
/ Stück
29,36 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std