9771160028 Blechlocher Standard Ø28mm

Blechlocher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:71160028, 9771160028
Rubix:1942511
Hersteller:4317784121552
EAN:4317784121552
9771160028 Blechlocher Standard 28,0mm FORMAT

Produktdetails : 9771160028 Blechlocher Standard Ø28mm


Blechlocher Standard Ø28mm FORMAT
Schraublochstanze (Blechlocher), ohne Kugellager Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Betätigung erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikwerkzeugen. Lieferung inkl. Matrize, Stempel und Druckschraube. Anwendung: Zum Stanzen von Löchern in unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Eisenblechen sowie Kunststoff. Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Schaltschränken, Armaturentafeln o. Ä. Hinweis: Druckschraube und Matrize vor dem Arbeitsvorgang einfetten. Das vorgebohrte Loch sollte ca. 1 mm größer als die Druckschraube sein.

Technische Informationen


Attribute
24,47 exkl. MwSt.
/ Stück
29,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std