9771170060 Blechlocher mit Kugellager 60mm

Blechlocher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:71170060, 9771170060
Rubix:1560022
Hersteller:9771170060
EAN:4317784121774
9771170060 Blechlocher Kugellager 60,0mm FORMAT

Produktdetails : 9771170060 Blechlocher mit Kugellager 60mm


Blechlocher mit Kugellager 60mm FORMAT
Schraublochstanze (Blechlocher), mit Kugellager Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Betätigung erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikwerkzeugen. Lieferung inkl. Matrize, Stempel und Druckschraube. Anwendung: Zum Stanzen von Löchern in unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Eisenblechen sowie Kunststoff. Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Schaltschränken, Armaturentafeln o. Ä. Hinweis: Druckschraube und Matrize vor dem Arbeitsvorgang einfetten. Das vorgebohrte Loch sollte ca. 1 mm größer als die Druckschraube sein.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82079091
75,36 exkl. MwSt.
/ Stück
89,68 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std