9771170012 Blechlocher mit Kugellager 12,7mm

Blechlocher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:71170012, 9771170012
Rubix:1559996
Hersteller:9771170012
EAN:4317784121576
9771170012 Blechlocher Kugellager 12,7mm FORMAT

Produktdetails : 9771170012 Blechlocher mit Kugellager 12,7mm


Blechlocher mit Kugellager 12,7mm FORMAT
Schraublochstanze (Blechlocher), mit Kugellager Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Betätigung erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikwerkzeugen. Lieferung inkl. Matrize, Stempel und Druckschraube. Anwendung: Zum Stanzen von Löchern in unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Eisenblechen sowie Kunststoff. Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Schaltschränken, Armaturentafeln o. Ä. Hinweis: Druckschraube und Matrize vor dem Arbeitsvorgang einfetten. Das vorgebohrte Loch sollte ca. 1 mm größer als die Druckschraube sein.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82079091
24,86 exkl. MwSt.
/ Stück
29,58 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std