9771170028 Blechlocher mit Kugellager 28mm

Blechlocher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:71170028, 9771170028
Rubix:1559993
Hersteller:9771170028
EAN:4317784121668
9771170028 Blechlocher Kugellager 28,0mm FORMAT

Produktdetails : 9771170028 Blechlocher mit Kugellager 28mm


Blechlocher mit Kugellager 28mm FORMAT
Schraublochstanze (Blechlocher), mit Kugellager Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Betätigung erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikwerkzeugen. Lieferung inkl. Matrize, Stempel und Druckschraube. Anwendung: Zum Stanzen von Löchern in unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Eisenblechen sowie Kunststoff. Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Schaltschränken, Armaturentafeln o. Ä. Hinweis: Druckschraube und Matrize vor dem Arbeitsvorgang einfetten. Das vorgebohrte Loch sollte ca. 1 mm größer als die Druckschraube sein.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82079091
28,43 exkl. MwSt.
/ Stück
33,83 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std