Lötstelle Spartex 867843, Typ: Messing Beschichtet | Durchmesser: 3 mm | Packung: 0.5 kg
Messingbeschichtetes Hartlötmetall
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:867843
Rubix:3527442
EAN:3660338217579

Dokumente
Produktdetails : 867843 Messingbeschichtete Stäbe Durchmesser 3 17 Einheiten
Löten von Messinglegierungen empfohlen für die Montage von Stählen, Gusseisen und Kupferlegierungen. Universell beim Hartlöten, hohe mechanische Beständigkeit, schönes Erscheinungsbild: Hochwertige Legierung.
Anwendung: Schlosser, Rohrleitungen, Armaturen, Möbel … Kunststoff-Verpackung.
Anwendung: Schlosser, Rohrleitungen, Armaturen, Möbel … Kunststoff-Verpackung.
Anzahl der Stäbchen/Etui: 32
Stärken
Hochwertige Legierung, universell einsetzbar beim Hartlöten. Hohe mechanische Festigkeit und gute Dehnung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | messing beschichtet |
|---|---|
| Durchmesser | 3 mm |
| Packung | 0,5 kg |
| Norm | NF EN ISO 17672 - AWS A-5.8 - DIN 8513 -EN ISO 3678 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,34 € exkl. MwSt.
/ Packung
50,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen