BIG SIZE 735 ESD S3 W10 GR.53 knöchelhoher Sischuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
BIG SIZE 735 ESD S3 W10 GR.53 knöchelhoher Sischuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:40100 S3 53
Rubix:2733050
Hersteller:40100-53
EAN:4043692129334

Produktdetails : BIG SIZE 735 ESD S3 W10 GR.53 knöchelhoher Sischuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Sicherheitsstiefel Big Size AB 150 ESD. Ausstattung: EN ISO 20345 S3 SRC. Durchtritthemmung. Waterproofleder. 3D-Dämpfungssystem. Aktiv-X Funktionsfutter. ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm). Outdoor Sohlentechnologie. Grobstollenprofil. Stahlkappe. Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191).
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 53 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | schnüren |
| Metallfrei | nein |
| Mittelfußschutz | nein |
| Gender | unisex |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,38 € exkl. MwSt.
/ Paar
176,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage