2608597679 Betonbohr CYL-3, Silver Percussion, 6x90x150mm d 5,5mm 1-Pck
Betonbohrer CYL-3
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608597679
Rubix:1607855
EAN:3165140186919


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 150 mm |
| Schnittlänge | 90 mm |
Produktdetails : 2608597679 Betonbohr CYL-3, Silver Percussion, 6x90x150mm d 5,5mm 1-Pck
Der CYL-3-Bohrer bietet langanhaltende Leistung beim Bohren von Beton. Seine Widerstandsfähigkeit ergibt sich aus einer höchst robusten, speziell von Bosch entwickelten und hergestellten Carbide-Mischung. Die Mischung ist auf hohe Standfestigkeit ausgelegt und bietet höchste Verschleißfestigkeit bei Arbeiten in Beton. Darüber hinaus unterstützt das effektive zweispiralige U-Form-Design des Bohrers einen guten Bohrmehlabtransport. Dies reduziert Reibung, Wärmeentwicklung und Verschleiß, woraus sich eine verlängerte Lebensdauer ergibt. Der Bohrer bietet hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrungen in abrasiven Materialien, wie beispielsweise Frischbeton und Naturstein. Er ist mit zylindrischen Schaftsystemen für kabelgebundene oder kabellose Schlagbohrmaschinen kompatibel. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Durchmesser (D) mm: 6,00, Arbeitslänge (L1) mm: 90, Gesamtlänge (L2) mm: 150
Betonbohrer CYL-3, 6 x 90 x 150 mm, d 5,5 mm, 1er-Pack
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 226x43x6 mm |
| Gewicht der Verpackung | 25 g |
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
| Gesamtlänge | 150 mm |
| Schnittlänge | 90 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 8039 |
| Schnittrichtung | rechts |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 82075030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage