GN774-70-G3/4-350-A Belüftungsdeckel mit Filter und Doppelventil Elesa
Belüftungsdeckel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 774-70-G3/4-350-A
Rubix:363188
Hersteller:GN 774-70-G3/4-350-A
EAN:4045525373952




Produktdetails : GN774-70-G3/4-350-A Belüftungsdeckel mit Filter und Doppelventil Elesa
Funktion und Einsatzkriterien von Belüftungsdeckeln GN 774 mit Doppelventil sind in der Funktionsbeschreibung erklärt. Belüftungsdeckel können entweder mit Gewinde oder Bajonett (BA) befestigt, sowie mit einem Einfüllsieb GN 664 oder GN 664.1 kombiniert werden. Die Bajonett-Ausführung kann mittels der Kette gegen Verlieren gesichert werden. MAX-MIN-Markierungsstriche können auf den Flächen des Ölmessstabes leicht angebracht werden (siehe GN 109).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 98 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Ausführung | a |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90268080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
