Belüftungs- / Entlüftungselement Elesa+Ganter GN 552-31-G1/4-A-4, Werkstoff: Kunststoff
Entlüftungsschrauben, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 552-31-G1/4-A-4
Rubix:357039
Hersteller:GN 552-31-G1/4-A-4
EAN:4045525290570




Produktdetails : GN552-31-G1/4-A-4 Entlüftungsschraube ohne Spritzschilder, mit PU-Filter
Funktion und Einsatzkriterien der Entlüftungsschrauben GN 552 siehe Funktionsbeschreibung. MAX-MIN-Markierungsstriche können auf den Flächen des Ölmessstabes leicht angebracht werden (siehe GN 109). * Die Ausführung mit Ölmessstab (Form B) ist nur möglich bei Kennziffer 0, 1 und 2 und zwar bei: Gr. 31 - alle Gewinde Gr. 42 - nur G 3/4 und G 1 Gr. 57 - nur G 1 1/4 und G 1 1/2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Ausführung | gn 552 |
| Außendurchmesser | 31 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90268080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
