GN775-M42X2-350 Belüftungsdeckel abschliessbar Elesa
Belüftungsdeckel, vandalismussicher, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 775-M42X2-350
Rubix:360849
Hersteller:GN 775-M42X2-350
EAN:4045525488960




Produktdetails : GN775-M42X2-350 Belüftungsdeckel abschliessbar Elesa
Funktion und Einsatzkriterien von Belüftungsdeckeln GN 775 siehe Funktionsbeschreibung. Darüberhinaus zeichnen sich Belüftungsdeckel GN 775 durch folgende Eigenschaften aus: durch einen Rastmechanismus ist ein bestimmtes, zum Abdichten optimales Einschraubmoment eingestellt, die Belüftungsdeckel können, einmal so eingeschraubt, nur mit einem speziellen Schlüssel wieder herausgeschraubt werden, durch diese vandalismussichere Funktion ist sichergestellt, dass der Belüftungsdeckel nicht unberechtigterweise geöffnet bzw. entwendet werden kann. Im Übrigen gewährleistet die Art der Verbindung von Oberteil (Deckel) und Unterteil (Gewinde) die Schutzart IP65. Belüftungsdeckel wird mit jeweils zwei Schlüsseln geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 179 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Ausführung | gn 775 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90268080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen