GN883-G1/2-20-A-MS Entlüftungsventil, Messing, niedrige Ausführung
Entlüftungsventile
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 883-G1/2-20-A-MS
Rubix:970057
Hersteller:GN 883-G1/2-20-A-MS
EAN:4045525900202

Produktdetails : GN883-G1/2-20-A-MS Entlüftungsventil, Messing, niedrige Ausführung
Entlüftungsventile GN 881 mit Dichtungsscheibe entlüften nach Überschreiten des in der Tabelle angegebenen Öffnungsdruckes einen Behälter und schützen dadurch vor unzulässig hohem Behälterinnendruck. Ein grüner Farbring kennzeichnet den Öffnungsdruck von 200 mbar. Die Dichtungsscheibe verschließt im Normalzustand den Behälter und verhindert so die Verschmutzung des Behälterinnenraums von außen z.B. durch Staub. Der Luftauslass in Abhängigkeit des Öffnungsdrucks kann dem obenstehenden Diagramm entnommen werden. Die Ventile werden auf Dichtigkeit und Öffnungsdruck geprüft.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Ausführung | gn 883 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
