GN882-M12X1.5-MS-M Belüftungs- / Entlüftungsfilter, Messing
Belüftungs- / Entlüftungsfilter
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 882-M12X1,5-MS-M
Rubix:1131503
Hersteller:GN 882-M12X1,5-MS-M
EAN:4045525937543

Produktdetails : GN882-M12X1.5-MS-M Belüftungs- / Entlüftungsfilter, Messing
Be- und Entlüftungfilter GN 882 werden eingesetzt, wenn ein Luftaustausch zwischen Behälterinnenraum und Umgebung ermöglicht werden soll. Die Filterfunktion ist durch einen blauen Farbring gekennzeichnet. Der Filter verhindert, dass von der Luft mitgeführte Partikel z. B. Staub von aussen in das Behälterinnere eindringen können und gewährleistet gleichzeitig, dass z. B. Ölpartikel nicht nach außen, d. h. in die Umgebung gelangen können. Der Luftdurchlass in Abhängigkeit des Differenzdrucks kann dem obenstehenden Diagramm entnommen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Ausführung | gn 882 |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
