Referenzen
Tsubaki:BB30-2GD
Rubix:3456519
Hersteller:5015030020
EAN:0096223526885



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : BB30-2GD Freilauf Tsubaki
Die Kupplungen der Serie BB von Tsubaki haben die Eigenschaften und Abmessungen eines 62**-Kugellagers. Dies ermöglicht eine einfache Handhabung und Installation. Ideal für allgemeine Anwendungen in der Leichtlastindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 307 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 21 mm |
| Serie | bb |
| Gewicht | 0,307 kg |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 21 mm |
| Zul. Drehmoment | 140 N.m |
| Norm | din 6885. 3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen