BATA SI-STIEFEL FORWARD ENGINE 39 XW S3, Schnürsenkel, schwarz, Vollnarbleder, Weite XW
BATA SICHERHEITSSCHUH ENGINE ESD HG S3 XW
Siehe technische InformationenReferenzen
Bata:M2LPKPE2211-39
Rubix:3089481
EAN:8712843681538

Produktdetails : BATA SI-STIEFEL FORWARD ENGINE 39 XW S3, Schnürsenkel, schwarz, Vollnarbleder, Weite XW
Sicherheitsschuh Engine XW Hohes Modell S3 Vollnarbiges Leder schwarz/Kunststoff-Sicherheitszehenkappe/Flex Guard®-Einsatz gegen Durchdringung/Cool Comfort®-Futter/PU-Sohle mit zwei Dichten/Größen: W 36-49, XW 38-48/PU-Zehenkappe/Wasserspritzschutz
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | klettverschluss/schnürsenkel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,64 € exkl. MwSt.
/ Paar
113,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
39
