CY3B10-200 Kolbenstangenloser Zylinder

Magnetisch gekoppelt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CY3B10-200
Rubix:2203265
Hersteller:CY3B10-200
CY3B10-200 Kolbenstangenloser Zylinder
Technische Zusammenfassung
Typmagnetisch gekoppelter stangenloser zylinder
Zylinderhub200 mm
Zylinderdurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CY3B10-200 Kolbenstangenloser Zylinder


Da die CY-Serie keine externen Leckagen aufweist, kann sie in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden. Magnetisch gekoppelte Zylinder haben ein breites Anwendungsspektrum und sparen Einbauraum. Durch den Einsatz von integrierten Führungen sind Lasten und Momente möglich. Eine Vielzahl von Führungen kann verwendet werden, um die erforderliche Genauigkeit oder das zulässige Moment zu erreichen, das für Ihre Anwendung benötigt wird. CY ist in 9 Bohrungsgrößen erhältlich, von 6mm bis 63mm mit Standardhüben bis zu 1000mm. Die 5 verschiedenen Modellvarianten bieten eine große Auswahl an Anwendungsmöglichkeiten. Autoschalter sind standardmäßig integriert.
CY3B, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Grundausführung

Stärken

Magnetisch gekoppelter kolbenstangenloser Zylinder
Direktmontage, mit Schaltleiste
Maximaler Betriebsdruck: 0,7MPa
Vielfältige Autoschalter verfügbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)281x25x25 mm
Bruttogewicht136 g
Typmagnetisch gekoppelter stangenloser zylinder
Zylinderhub200 mm
Zylinderdurchmesser10 mm
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,08 exkl. MwSt.
/ Stück
209,54 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen