MY1C25G-300 Kolbenstangenloser Zylinder

Bandzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MY1C25G-300
Rubix:2214890
EAN:3618036311099
MY1C25G-300 Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typmy1c25g-300 kolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub300 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MY1C25G-300 Kolbenstangenloser Zylinder


Die kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY1 sind die ideale Lösung für lange Hübe bei kompakten Abmessungen und einer integrierten Führung. Der kolbenstangenlose Zylinder mit mechanischem Gelenk MY1 umfasst vier Standardmodelle, die es ermöglichen, die passende Lagerart auszuwählen, um die Anforderungen an Genauigkeit und Belastung Ihrer Anwendung zu erfüllen. Bei Bedarf können Sie den MY1-Basiszylinder auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezielle technische Lösung zu schaffen. Die Verrohrungsoptionen können je nach Anwendung ausgewählt werden. MY1 ist in 9 Bohrungsgrößen von 16 mm bis 100 mm erhältlich. Standardhübe sind bis zu 2000 mm verfügbar, wobei bei einigen Bohrungsgrößen ein Langhub von 5000 mm möglich ist.
MY1C, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Kreuzrollenführung

Stärken

Kolbenstangenloser Zylinder mit mechanischem Gelenk und Kurvenscheibenführung
Bohrungsgrößen:16,20,25,32,40,50,63
Hübe bis zu 5000mm je nach Bohrungsgröße
Mit einem oder zwei Hubeinstellern mit oder ohne Stoßdämpfer
Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Leitungsdrahtlängen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3920 g
Typmy1c25g-300 kolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub300 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
Max. Betriebsdruck8 bar
Werkstoffaluminiumlegierung (hart eloxiert)
HerkunftslandJP
844,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.004,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage