K1199.0820064 Ballengriff, feststehend, DIN39, Edelstahl

BALLENGRIFF FESTSTEHEND, FORM:E

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1199.0820064
Rubix:2054146
EAN:4059245291717
K1199.0820064 Ballengriff Feststehend M08 Form:E Edelst elektrolyt poliert

Technische Zusammenfassung

Länge64 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl

Dokumente

Produktdetails : K1199.0820064 Ballengriff, feststehend, DIN39, Edelstahl


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 oder 1.4401. Ausführung: elektrolytisch poliert. Bestellbeispiel: K1199.0616050 Hinweis: Edelstahl 1.4401 ähnlich DIN 39. Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 oder 1.4401. Ausführung: elektrolytisch poliert. Bestellbeispiel: K1199.0616050 Hinweis: Edelstahl 1.4401 ähnlich DIN 39. Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.

Technische Informationen


Attribute
Länge64 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
8,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,04 € inkl. MwSt.

Länge