K0783.25006X15 Flügelgriff, Form:L, Thermoplast
Flügelgriffe Kunststoff, Gewindeeinsatz Messing oder Stahl, mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0783.25006X15
Rubix:3741771
EAN:4059245120147



Dokumente
Produktdetails : K0783.25006X15 Flügelgriff, Form:L, Thermoplast
Sowohl Flügel- und T-Griffe als auch Griffmuttern und -schrauben werden als Klemm-, Halte- oder Befestigungselement in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Als Standardelemente im Maschinen- oder Anlagenbau fungieren sie für Handbedienungen an Baugruppen, Maschinen oder Aggregaten.
WERKSTOFF: Griff: Polyamid glaskugelverstärkt. Gewindebolzen: Stahl. | AUSFÜHRUNG: Stahl verzinkt. | HINWEIS: Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis 130 °C. Beständig gegen gewöhnliche Chemikalien und Öl.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 12 g |
|---|---|
| Länge | 15 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage