GN6335.2-63-M10-E Kreuzgriff mit vorstehender Buchse, mit Gewinde-Sackloch

Kreuzgriff Thermoplast

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6335.2-63-M10-E
Rubix:359031
Hersteller:GN 6335.2-63-M10-E
EAN:4045525330948
GN6335.2-63-M10-E Kreuzgriff (Thermoplast)

Technische Zusammenfassung

Länge63 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6335.2-63-M10-E Kreuzgriff mit vorstehender Buchse, mit Gewinde-Sackloch


Kreuzgriffe GN 6335.2 mit vorstehender Stahlbuchse (Grundmaße wie DIN 6335) weisen entscheidende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die vorstehende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht80 g
Länge63 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39263000
2,22 exkl. MwSt.
/ Stück
2,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge