K1033.0890 Verbindungssatz, Zentral

Verbindungssatz Zentral Typ I

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1033.0890
Rubix:1431978
EAN:4059245218189
K1033.0890 Verbindungssatz Zentral

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : K1033.0890 Verbindungssatz, Zentral


Werkstoff: Stahl.Ausführung: verzinkt.Bestellbeispiel: 10204-0800Hinweis: Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindungssätze erlauben eine freie Positionierung der Profile. Die im rechten Winkel zueinander stehenden Profilnuten bleiben frei. Flächenelemente können dadurch ohne weitere Bearbeitung in den Profilnuten aufgenommen werden. Durch die verminderte Klemmkraft und fehlender Verdrehsicherung sollten diese Verbindersätze nur in Kombination mit Flächenelementen und gering belasteten Konstruktionen verwendet werden. Geringer Bearbeitungsaufwand. Zur Montage muss ein Loch in eines der Profile gebohrt werden und das Kernloch muss aufgebohrt werden.
Verbindungssatz Zentral

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung27,2 g
Typi
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662020
3,84 exkl. MwSt.
/ Stück
4,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage