Referenzen
IMI Norgren:PM/31082
Rubix:73018
Hersteller:PM/31082

Produktdetails : PM/31082 Balgzylinder, 8x2/220
Balgzylinder 8X2/220
BALGZYLINDER 8X2/220
Technische Informationen
Attribute
| Typ | luftbalg 8 x 2 |
|---|---|
| Nenndruck | 8 bar |
| Zylinderhub | 185 mm |
| Anwendung | kurzhub;kraftintensive anwendung |
| Durchmesser | 220 mm |
| Min. Höhe | 80 mm |
| Verbindung | g3/4 |
| Größe | 8 x 2 |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
421,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
501,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
